Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allclean Oberflächenreiniger 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allclean Oberflächenreiniger 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266 120 5000

  • Inhalt - 5000 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 4.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421266011

Sonepar Artikelnummer

120534406

Hersteller Artikelnummer

266 120 5000

Hersteller Typ

266 120 5000

Hersteller Artikel Nr.:

266 120 5000

Inhalt:

5000 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

4.190 kg

Universeller Oberflächenreiniger, schneller Fettlöser, sichere Reinigung, lüftet sehr schnell ab, hinterlässt keinen Ölfilm, starker Lösungseffekt, greift Materialien nicht an