Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - ALLCON 10, Konstruktionsklebstoff, 150ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - ALLCON 10, Konstruktionsklebstoff, 150ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260 100 150

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - sonstige

  • Farbe - beige

  • Inhalt - 150 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421260118

Sonepar Artikelnummer

120279226

Hersteller Artikelnummer

260 100 150

Hersteller Typ

260 100 150

Hersteller Artikel Nr.:

260 100 150

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

sonstige

Farbe:

beige

Inhalt:

150 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.274 kg

Witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, Prüfbericht liegt vor, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, lösemittelfrei, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, sehr hohe Anfangshaftung, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich. Verarbeitung durch handelsübliche Kartuschenpressen, härtet innerhalb von Minuten, ohne Primer anwendbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, Sicherheit in der Anwendung, immer das richtige Produkt zur Hand, angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1 1/2 Jahre haltbar, gute Dosierbarkeit, überstreich- und überlackierbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar.