Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allcon 10+ Konstruktionsklebstoff 310 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allcon 10+ Konstruktionsklebstoff 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265 100 310

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - grau

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421265014

Sonepar Artikelnummer

120534402

Hersteller Artikelnummer

265 100 310

Hersteller Typ

265 100 310

Hersteller Artikel Nr.:

265 100 310

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

grau

Inhalt:

310 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.520 kg

Witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, Prüfbericht liegt vor, EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, lösemittelfrei, siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich