BEKO - Ankerstange M10 x 130 mit Mutter u. Scheibe A4 für IJM 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390 810 130
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421390167
Sonepar Artikelnummer
120534581
Hersteller Artikelnummer
390 810 130
Hersteller Typ
390 810 130
Hersteller Artikel Nr.:
390 810 130
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
130 mm
Tiefenmarkierung:
Ja
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.801 kg


