BEKO - Ankerstange M10 x 130 mit Mutter u. Scheibe VZ für IJM 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390 710 130
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421390143
Sonepar Artikelnummer
120534579
Hersteller Artikelnummer
390 710 130
Hersteller Typ
390 710 130
Hersteller Artikel Nr.:
390 710 130
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
130 mm
Tiefenmarkierung:
Ja
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.792 kg


