BEKO - Ankerstange M8 x 110 mit Mutter u. Scheibe VZ für IJM 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390 708 110
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421390136
Sonepar Artikelnummer
120534578
Hersteller Artikelnummer
390 708 110
Hersteller Typ
390 708 110
Hersteller Artikel Nr.:
390 708 110
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
110 mm
Tiefenmarkierung:
Ja
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.426 kg


