BEKO - Arbeitsschutzhandschuh -cool- Größe: 11 geprüft nach EN 388

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905 020 411
Handschuhgröße - 11
Werkstoff - Baumwolle
Lange Ausführung - Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421905347
Sonepar Artikelnummer
120534691
Hersteller Artikelnummer
905 020 411
Hersteller Typ
905 020 411
Hersteller Artikel Nr.:
905 020 411
Handschuhgröße:
11
Werkstoff:
Baumwolle
Lange Ausführung:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161020
Gewicht:
0.149 kg


