BEKO - Arbeitsschutzhandschuh -cool- Größe: 8 geprüft nach EN 388

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905 020 408
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 61161020
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421905354
Sonepar Artikelnummer
120534688
Hersteller Artikelnummer
905 020 408
Hersteller Typ
905 020 408
Hersteller Artikel Nr.:
905 020 408
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161020
Gewicht:
0.108 kg
Nahtlos gestrickter Arbeitshandschuh aus Polyester/Baumwolle mit warmen Acrylfutter, hochwertige Latexbeschichtung in der Handinnenfläche (außen), doppelt getaucht, Schutz vor Kälte/durchdringender Kälte (konvektive Kälte) und Kontaktkälte, bleibt flexibel und griffsicher, speziell vorgewaschen zum Schutz vor Latexallergien. CE CAT II (2.2.3.1.X) EN 511 (1.1.1)