BEKO - Arbeitsschutzhandschuh -cut- Größe: 9 geprüft nach EN 388:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905 020 209
Handschuhgröße - 9
Werkstoff - Baumwolle
Lange Ausführung - Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421905194
Sonepar Artikelnummer
120534682
Hersteller Artikelnummer
905 020 209
Hersteller Typ
905 020 209
Hersteller Artikel Nr.:
905 020 209
Handschuhgröße:
9
Werkstoff:
Baumwolle
Lange Ausführung:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161020
Gewicht:
0.115 kg


