BEKO - Arbeitsschutzhandschuh -grip- Größe: 11 geprüft nach EN 388

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905 020 111
Handschuhgröße - 11
Lange Ausführung - Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Ja
Schutz gegen Hitze und Feuer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421905309
Sonepar Artikelnummer
120534680
Hersteller Artikelnummer
905 020 111
Hersteller Typ
905 020 111
Hersteller Artikel Nr.:
905 020 111
Handschuhgröße:
11
Lange Ausführung:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161020
Gewicht:
0.046 kg


