BEKO - Arbeitsschutzhandschuh -grip- Größe: 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 905 020 109
Handschuhgröße - 9
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - blau
Schutz gegen mechanische Risiken - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421905163
Sonepar Artikelnummer
120359030
Hersteller Artikelnummer
905 020 109
Hersteller Typ
905 020 109
Hersteller Artikel Nr.:
905 020 109
Handschuhgröße:
9
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
blau
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Handschuhgröße (US):
L
Lange Ausführung:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Lieferform:
paarweise
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
61161020
Gewicht:
0.046 kg


