Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Auslaufhahn für beko 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Auslaufhahn für beko 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 43 509

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39235090

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299781

Sonepar Artikelnummer

120534550

Hersteller Artikelnummer

299 43 509

Hersteller Typ

299 43 509

Hersteller Artikel Nr.:

299 43 509

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.033 kg

Auslaufhahn für beko 5 l Kanister