Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Auslaufhahn für Stapelkanister 5 l, rot/natur, passend für M

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Auslaufhahn für Stapelkanister 5 l, rot/natur, passend für M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-260-001

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39235090

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000585

Sonepar Artikelnummer

120534786

Hersteller Artikelnummer

PZ-260-001

Hersteller Typ

PZ-260-001

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-260-001

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.041 kg

Mündung: 51 mm Farbe: rot/natur