Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko 2-K Speed Zargenschaum 210 ml 2-Komponenten Polyurethan

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko 2-K Speed Zargenschaum 210 ml 2-Komponenten Polyurethan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 210

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - beige

  • Inhalt - 210 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280079

Sonepar Artikelnummer

120534421

Hersteller Artikelnummer

280 210

Hersteller Typ

280 210

Hersteller Artikel Nr.:

280 210

Ausführung:

sonstige

Farbe:

beige

Inhalt:

210 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.295 kg

Zweikomponentig, DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig, Aushärtung ohne Feuchtigkeit, hohe Haftfähigkeit, schneidbar nach ca. 4 Minuten, Durchhärtung nach ca. 20 Minuten, ohne Treibgas, Formaldehyd und PCB.