Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko 2-K Zargenschaum 400 ml 2-Komponenten Polyurethanschaum

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko 2-K Zargenschaum 400 ml 2-Komponenten Polyurethanschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 400 3

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grün

  • Inhalt - 400 ml

  • Verpackung - Dose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421280192

Sonepar Artikelnummer

120534425

Hersteller Artikelnummer

280 400 3

Hersteller Typ

280 400 3

Hersteller Artikel Nr.:

280 400 3

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grün

Inhalt:

400 ml

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.589 kg

Neue Rezeptur, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute für ca. zwei Türzargen, absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, feinporige Zellstruktur.