Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko B3-Brunnenschaum 750 ml 1-Komponenten Polyurethanschaum

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko B3-Brunnenschaum 750 ml 1-Komponenten Polyurethanschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281 3 750

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.884 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421281045

Sonepar Artikelnummer

120534442

Hersteller Artikelnummer

281 3 750

Hersteller Typ

281 3 750

Hersteller Artikel Nr.:

281 3 750

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.884 kg

beko B3-Brunnenschaum 750 ml Beko. Einkomponenten-Schaum.