Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko B3-Pistolenschaum 750 ml 1-Komponenten Polyurethanschau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko B3-Pistolenschaum 750 ml 1-Komponenten Polyurethanschau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281 3 751

  • Herkunftsland - EE

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.870 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421281038

Sonepar Artikelnummer

120534443

Hersteller Artikelnummer

281 3 751

Hersteller Typ

281 3 751

Hersteller Artikel Nr.:

281 3 751

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.870 kg

beko B3-Pistolenschaum 750 ml Beko. Pistol-Ausführung.