Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko B3-Zargenschaum 400 ml 2-Komponenten Polyurethanschaum

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko B3-Zargenschaum 400 ml 2-Komponenten Polyurethanschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281 3 400

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.582 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421281052

Sonepar Artikelnummer

120534441

Hersteller Artikelnummer

281 3 400

Hersteller Typ

281 3 400

Hersteller Artikel Nr.:

281 3 400

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.582 kg

beko B3-Zargenschaum 400 ml Beko. Zwei-Komponenten-Schaum.