Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Brunnenschaum 750 ml 1-Komponenten Polyurethanschaum 75

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Brunnenschaum 750 ml 1-Komponenten Polyurethanschaum 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 750

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - blau

  • Inhalt - 750 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421280017

Sonepar Artikelnummer

120534429

Hersteller Artikelnummer

280 750

Hersteller Typ

280 750

Hersteller Artikel Nr.:

280 750

Ausführung:

sonstige

Farbe:

blau

Inhalt:

750 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.884 kg

Wasserdicht bis 0,8 bar = 8 m Wassersäule, Prüfbericht über Druckbeständigkeit liegt vor, beständig gegen kommunale Abwässer, ungiftig im ausgehärteten Zustand (Hygienegutachten), B2-Qualität, alterungsbeständig, frostbeständig