Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Beko-Fix 500ml, PU-Universal-Reiniger

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Beko-Fix 500ml, PU-Universal-Reiniger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 502

  • Einsatzbereich - Schaumpistole

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 500 ml

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421280093

Sonepar Artikelnummer

120279239

Hersteller Artikelnummer

280 502

Hersteller Typ

280 502

Hersteller Artikel Nr.:

280 502

Einsatzbereich:

Schaumpistole

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.497 kg

Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden (z.B. BlackStar), rückstandsfrei und schnell verdunstend.