Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Fugenfüller -ziegelrot- 750 ml 1-Komponenten Polyuretha

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Fugenfüller -ziegelrot- 750 ml 1-Komponenten Polyuretha

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 762

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.905 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280284

Sonepar Artikelnummer

120534439

Hersteller Artikelnummer

280 762

Hersteller Typ

280 762

Hersteller Artikel Nr.:

280 762

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.905 kg

Einheitliches Farbbild, einkomponentig, leichte Handhabung, B2-Qualität nach DIN 4102, Fugenschalldämmung bis 56 dB, Ausbeute ca. 42 Liter, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, Zellstruktur feinporig, hohe Formstabilität, strukturfest.