Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Füllarmatur für Gefäßfüller bis 4 bar

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Füllarmatur für Gefäßfüller bis 4 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 296 3 001

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90262080

  • Gewicht - 0.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421296049

Sonepar Artikelnummer

120534475

Hersteller Artikelnummer

296 3 001

Hersteller Typ

296 3 001

Hersteller Artikel Nr.:

296 3 001

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90262080

Gewicht:

0.310 kg

Prüf- und Nachfüllgarnitur für Membrandruckausdehnungsgefäße, bestehend aus 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch mit Überwurfmutter Vg 8 zum Anschluss an das Ausdehnungsgefäß, mit Kugelhahn und Prüfmanometer 0/4 bar, Klasse 1,6.