Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Handbürste 160 mm lang

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Handbürste 160 mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901 1 160

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 96039091

  • Gewicht - 0.099 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421901011

Sonepar Artikelnummer

120534664

Hersteller Artikelnummer

901 1 160

Hersteller Typ

901 1 160

Hersteller Artikel Nr.:

901 1 160

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

0.099 kg

Zum Entfernen von grobem Schmutz und zum Einbürsten von beko Holzentgrauer in die Holzoberfläche. Bürstenlänge: 160 mm