Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Holzleim D3 1 kg weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Holzleim D3  1 kg weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264 1 1000

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39051200

  • Gewicht - 1.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421264031

Sonepar Artikelnummer

120534399

Hersteller Artikelnummer

264 1 1000

Hersteller Typ

264 1 1000

Hersteller Artikel Nr.:

264 1 1000

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39051200

Gewicht:

1.065 kg

Einkomponentig, wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3, ausreichend für 10 bis 15 m² je kg, offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C), lösemittel- und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten.