Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Holzleim D3 200 g weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Holzleim D3  200 g weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264 1 200

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - weiß

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421264017

Sonepar Artikelnummer

120534400

Hersteller Artikelnummer

264 1 200

Hersteller Typ

264 1 200

Hersteller Artikel Nr.:

264 1 200

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

weiß

Physische Form:

Flüssigkeit

Transparent:

Nein

Verpackung:

Tube

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

200 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39051200

Gewicht:

0.235 kg

Einkomponentig, wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3, ausreichend für 10 bis 15 m² je kg, offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C), lösemittel- und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten.