BEKO - beko Holzleim D3 500 g weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 264 1 500
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39051200
Gewicht - 0.552 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421264024
Sonepar Artikelnummer
120534401
Hersteller Artikelnummer
264 1 500
Hersteller Typ
264 1 500
Hersteller Artikel Nr.:
264 1 500
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39051200
Gewicht:
0.552 kg
Einkomponentig, wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3, ausreichend für 10 bis 15 m² je kg, offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C), lösemittel- und formaldehydfrei, optimal auch für Verlegeplatten.


