Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Hydro-Stop-Vlies 50 m x 1,00 m breit aus Polyester 110g

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Hydro-Stop-Vlies 50 m x 1,00 m breit aus Polyester 110g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237 50 100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 56031390

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421237080

Sonepar Artikelnummer

120534317

Hersteller Artikelnummer

237 50 100

Hersteller Typ

237 50 100

Hersteller Artikel Nr.:

237 50 100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56031390

Gewicht:

6.000 kg

beko Hydro-Stop-Vlies 50 m x 1,00 m breit Beko. Wasser-Sperrschicht.