Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Injektionsmörtel 300 ml, inkl. 1 Zwangsmischer styrolfr

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Injektionsmörtel 300 ml, inkl. 1 Zwangsmischer styrolfr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270 280

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38245090

  • Gewicht - 0.534 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421270056

Sonepar Artikelnummer

120534412

Hersteller Artikelnummer

270 280

Hersteller Typ

270 280

Hersteller Artikel Nr.:

270 280

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38245090

Gewicht:

0.534 kg

Mit Europäisch Technischer Zulassung, spreizdruckfreie Befestigung, zweikomponentig, einfache Handhabung – gute Dosierbarkeit, alterungsbeständig, hohe chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis max. +80° C