BEKO - beko Injektionsmörtel-Set bestehend aus: 1 x beko Injektion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270 285
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - 2-Komponenten
Inhalt - 280 ml
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421270070
Sonepar Artikelnummer
120534413
Hersteller Artikelnummer
270 285
Hersteller Typ
270 285
Hersteller Artikel Nr.:
270 285
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Inhalt:
280 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.584 kg
Mit Europäisch Technischer Zulassung, spreizdruckfreie Befestigung, zweikomponentig, einfache Handhabung – gute Dosierbarkeit, alterungsbeständig, hohe chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis max. +80° C


