Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Kontaktkleber 650 g

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Kontaktkleber 650 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260 200 650

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 35069900

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421260026

Sonepar Artikelnummer

120534354

Hersteller Artikelnummer

260 200 650

Hersteller Typ

260 200 650

Hersteller Artikel Nr.:

260 200 650

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

35069900

Gewicht:

0.760 kg

Toluol- und aromatenfrei, breites Haftspektrum, hohe Festigkeit, hochwärmefest, leicht verstreichbar, lösemittelhaltig.