Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Niederdrucksprüher 1,5 l mit neutralem Etikett, leer

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Niederdrucksprüher 1,5 l mit neutralem Etikett, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 2 150

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84248970

  • Gewicht - 0.462 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299477

Sonepar Artikelnummer

120534513

Hersteller Artikelnummer

299 2 150

Hersteller Typ

299 2 150

Hersteller Artikel Nr.:

299 2 150

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84248970

Gewicht:

0.462 kg

Robuste Ausführung „Made in Germany“, mit verstellbarer Düse, geeignet für wässrige Flüssigkeiten wie zum Beispiel beko Grünbelagentferner.