Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko PERI-Schaum 750 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Polyur

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko PERI-Schaum 750 ml für NBS-Pistole 1-Komponenten Polyur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 755

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.968 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280130

Sonepar Artikelnummer

120534435

Hersteller Artikelnummer

280 755

Hersteller Typ

280 755

Hersteller Artikel Nr.:

280 755

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.968 kg

DIN 4102 B2-Qualität, gute Haftzugfestigkeit, einfache Handhabung (NBS-Pistole), Ausbeute ca. 42 Liter, ausreichend für ca. 15 m² Wandfläche, lösemittelfrei, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil