Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Pistolenschaum COOL Winter 750 ml 1-Komponenten Polyure

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Pistolenschaum COOL Winter 750 ml 1-Komponenten Polyure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 756

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - beige

  • Inhalt - 750 ml

  • Verpackung - Dose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280154

Sonepar Artikelnummer

120534436

Hersteller Artikelnummer

280 756

Hersteller Typ

280 756

Hersteller Artikel Nr.:

280 756

Ausführung:

sonstige

Farbe:

beige

Inhalt:

750 ml

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.902 kg

Verarbeitbar bis -10° C Umgebungstemperatur, DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig, feuchtigkeits härtend, einfache Handhabung, schalldämmend bis 56 dB, Schaumausbeute ca. 42 Liter, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil