Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko Pistolenschaum flexibel 750 ml Hochelastisch, 1-Kompone

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Pistolenschaum flexibel 750 ml Hochelastisch, 1-Kompone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 754

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 39095090

  • Gewicht - 0.917 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280123

Sonepar Artikelnummer

120534434

Hersteller Artikelnummer

280 754

Hersteller Typ

280 754

Hersteller Artikel Nr.:

280 754

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.917 kg

Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen, Baustoffklasse E nach EN 13501 (DIN 4102 B2-Qualität), geprüfte Fugenschalldämmung = 64 dB, geprüfte Wärmedämmung = 0,035 W/(m*K), geprüfte Luftdurchlässigkeit a < 0,1 m³, geprüfter Diffusionswiderstand µ = 23, Ausbeute ca. 41 Liter, feinporige Zellstruktur