BEKO - beko Pistolenschaum XXL - 45 1-Komponenten Polyurethanschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280 545
Herkunftsland - EE
Zolltarifnummer - 39095090
Gewicht - 0.635 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421280185
Sonepar Artikelnummer
120534428
Hersteller Artikelnummer
280 545
Hersteller Typ
280 545
Hersteller Artikel Nr.:
280 545
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.635 kg
Einkomponentig, Fugenschalldämmung bis 61 dB, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 45 Liter, 40% höhere Ergiebigkeit, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil.


