BEKO - beko Pistolenschaum XXL - 65 1-Komponenten Polyurethanschaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280 765
Ausführung - sonstige
Farbe - beige
Inhalt - 750 ml
Verpackung - Kartusche
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4036421280086
Sonepar Artikelnummer
120534440
Hersteller Artikelnummer
280 765
Hersteller Typ
280 765
Hersteller Artikel Nr.:
280 765
Ausführung:
sonstige
Farbe:
beige
Inhalt:
750 ml
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.973 kg
Einkomponentig, Fugenschalldämmung bis 61 dB, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 45 Liter, 40% höhere Ergiebigkeit, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil.


