Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko PU-Kraftkleber 310 ml beige

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko PU-Kraftkleber 310 ml beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260 100 300

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 32149000

  • Gewicht - 0.488 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421260088

Sonepar Artikelnummer

120534349

Hersteller Artikelnummer

260 100 300

Hersteller Typ

260 100 300

Hersteller Artikel Nr.:

260 100 300

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.488 kg

Hohe Klebkraft, witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, fugenfüllend, natursteinverträglich, für unterschiedlichste Materialien, lösemittelfrei, geruchsarm, frostsicher.