Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko-Schutzbrille ipro clear, einzeln im Pillow Pack

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko-Schutzbrille ipro clear, einzeln im Pillow Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 905 100 01

  • Passend auf Korrekturbrille - Nein

  • Loses Glas - Nein

  • Mit Blende seitlich und oben - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421905118

Sonepar Artikelnummer

120534692

Hersteller Artikelnummer

905 100 01

Hersteller Typ

905 100 01

Hersteller Artikel Nr.:

905 100 01

Passend auf Korrekturbrille:

Nein

Loses Glas:

Nein

Mit Blende seitlich und oben:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.069 kg

Innen dauerhaft beschlagfrei, außen extrem kratzfest, 100% UV-Schutz (clear und sun), optimaler Augenschutz durch ergonomisch gewölbte Brillenform, bequemer und rutschfester Sitz, extrem leicht, da metallfrei, Anti-Rutsch-Komponenten an den Bügelenden, ausgezeichnete Ventilation. Geprüft nach EN 166, EN 170, ANSI, Z87, CSA, AS/NZS 1337, EN 172 (Sonnenschutz für den betrieblichen Gebrauch).