Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko-Stripfix 12 mm x 30 m Rolle

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko-Stripfix 12 mm x 30 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262 100 012

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - Silikon

  • Farbe - farblos

  • Länge - 30 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421262013

Sonepar Artikelnummer

120534376

Hersteller Artikelnummer

262 100 012

Hersteller Typ

262 100 012

Hersteller Artikel Nr.:

262 100 012

Breite:

12 mm

Werkstoff:

Silikon

Farbe:

farblos

Länge:

30 m

Transparent:

Ja

Isolierend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 40 °C

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.209 kg

Extrudierter, trägerloser und durch Druck reagierender Klebstoff, synthetisches Gummiharz mit Siliconpapierabdeckung, lösemittelfrei, transparent, permanent flexibel, hohe Haftbarkeit, außerordentliche Bindekraft, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, keine Aushärtezeit.