Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko-Stripfix 19 mm x 3 m Rolle

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko-Stripfix 19 mm x 3 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262 100 319

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Kautschuk

  • Länge - 3 m

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421262150

Sonepar Artikelnummer

120534379

Hersteller Artikelnummer

262 100 319

Hersteller Typ

262 100 319

Hersteller Artikel Nr.:

262 100 319

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Kautschuk

Länge:

3 m

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.043 kg

Extrudierter, trägerloser und durch Druck reagierender Klebstoff, synthetisches Gummiharz mit Siliconpapierabdeckung, lösemittelfrei, transparent, permanent flexibel, hohe Haftbarkeit, außerordentliche Bindekraft, einfach zu verarbeiten, alterungsbeständig, keine Aushärtezeit.