Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Abstandhalter 4 mm 1 Pack = 100 Stück MEHRSPRA

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Abstandhalter 4 mm 1 Pack = 100 Stück MEHRSPRA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 02 100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.844 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505097

Sonepar Artikelnummer

120534622

Hersteller Artikelnummer

505 02 100

Hersteller Typ

505 02 100

Hersteller Artikel Nr.:

505 02 100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.844 kg

Mit dem TERRASYS Abstandhalter können Terrassendielen in allen Abmessungen und Holzarten einfach, schnell und perfekt in einem Abstand von 7 bzw. 4 mm (je nach Holzart) verlegt werden. Dadurch wird ohne weitere Hilfsmittel ein gleichmäßiges Verlegebild der Dielen erzielt. Der TERRASYS Abstandhalter garantiert außerdem die für die Belüftung erforderlichen Abstände zwischen den einzelnen Terrassendielen und den darunter liegenden Tragbalken (konstruktiver Holzschutz). Damit ist ein Abtrocknen der Staunässe gewährleistet. Durch den Einsatz des TERRASYS Abstandhalters ergibt sich der Vorteil, dass die Schrauben nicht auf Abscherung, sondern auf Biegung belastet werden.