Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Platten-Stelzlager 140/220 von 140 bis 220 mm

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Platten-Stelzlager 140/220 von 140 bis 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 40 220

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.395 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505448

Sonepar Artikelnummer

120534646

Hersteller Artikelnummer

505 40 220

Hersteller Typ

505 40 220

Hersteller Artikel Nr.:

505 40 220

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.395 kg

Komfortabel, stufenlos verstellbar mittels bewährter Höhenverstellung, robuster, witterungsfester Kunststoff, Fugenkreuzaufnahme für Terrassenplatten, durch integrierte 4 mm Abstandhalter (bei Bedarf entfernbar) und Niederschlagsdrainage (führt Tau und Regenwasser gezielt ab) absolut anwenderfreundlich und dauerhaft sicher.