Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Platten-Stelzlager 30/65 von 30 mm bis 65 mm

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Platten-Stelzlager 30/65 von 30 mm bis 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 40 065

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505424

Sonepar Artikelnummer

120534644

Hersteller Artikelnummer

505 40 065

Hersteller Typ

505 40 065

Hersteller Artikel Nr.:

505 40 065

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.140 kg

Komfortabel, stufenlos verstellbar mittels bewährter Höhenverstellung, robuster, witterungsfester Kunststoff, Fugenkreuzaufnahme für Terrassenplatten, durch integrierte 4 mm Abstandhalter (bei Bedarf entfernbar) und Niederschlagsdrainage (führt Tau und Regenwasser gezielt ab) absolut anwenderfreundlich und dauerhaft sicher.