Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Platten-Stelzlager Pads Ø 108 mm, 1 Pack = 24

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Platten-Stelzlager Pads Ø 108 mm, 1 Pack = 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 403 108

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40082110

  • Gewicht - 0.564 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505509

Sonepar Artikelnummer

120534648

Hersteller Artikelnummer

505 403 108

Hersteller Typ

505 403 108

Hersteller Artikel Nr.:

505 403 108

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082110

Gewicht:

0.564 kg

Komfortabel, stufenlos verstellbar mittels bewährter Höhenverstellung, robuster, witterungsfester Kunststoff, Fugenkreuzaufnahme für Terrassenplatten, durch integrierte 4 mm Abstandhalter (bei Bedarf entfernbar) und Niederschlagsdrainage (führt Tau und Regenwasser gezielt ab) absolut anwenderfreundlich und dauerhaft sicher.