BEKO - beko TERRASYS Plattenlager SN Selbstnivellierendes Plattenla

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505 47 030
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421505585
Sonepar Artikelnummer
120534652
Hersteller Artikelnummer
505 47 030
Hersteller Typ
505 47 030
Hersteller Artikel Nr.:
505 47 030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.083 kg
Das TERRASYS Plattenlager SN zeichnet sich durch seinen beweglichen Plattenauflageteller mit rundum 4,7°Neigungswinkel aus. Durch diesen reduziert sich das aufwendige Ausgleichen des Untergrundes bis zu einem Gefälle von 8,2 %. Dies erspart Kosten und Zeit bei der Konstruktion von Terrassen auf leichten Gefällen. In Kombination mit unseren TERRASYS Platten-Stelzlagern sowie TERRASYS Plattenlagern Flex erzielen Sie mit diesem Produkt in einfachster Weise den Ausgleich von kleinen Unebenheiten im Untergrund und den Ausgleich von Höhenunterschieden von bis zu 250 mm.


