Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Stelzlager 30/65 von 30 mm bis 65 mm

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Stelzlager 30/65 von 30 mm bis 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 10 065

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.119 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505103

Sonepar Artikelnummer

120534631

Hersteller Artikelnummer

505 10 065

Hersteller Typ

505 10 065

Hersteller Artikel Nr.:

505 10 065

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.119 kg

Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten Zustand möglich. Die gesamte Konstruktion bietet durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion an die Stelzlager einen sicheren Stand, das Ausgleichen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht. Durch die teleskopartige Höhenverstellung und die ineinander verschraubten Bauteile eines Stelzlagers wird hier ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit gewährleistet. Die Stelzlager sind UV-stabil. Pro m² werden ca. 5 Stelzlager benötigt.