Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Stelzlager 60/140 von 60 mm bis 140 mm

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Stelzlager 60/140 von 60 mm bis 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 10 140

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.346 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505110

Sonepar Artikelnummer

120534632

Hersteller Artikelnummer

505 10 140

Hersteller Typ

505 10 140

Hersteller Artikel Nr.:

505 10 140

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.346 kg

Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten Zustand möglich. Die gesamte Konstruktion bietet durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion an die Stelzlager einen sicheren Stand, das Ausgleichen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht. Durch die teleskopartige Höhenverstellung und die ineinander verschraubten Bauteile eines Stelzlagers wird hier ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit gewährleistet. Die Stelzlager sind UV-stabil. Pro m² werden ca. 5 Stelzlager benötigt.