Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Stelzlager Pads 8 x 155 x 155 mm 1 Pack = 12 P

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Stelzlager Pads 8 x 155 x 155 mm 1 Pack = 12 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 08 155

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40082110

  • Gewicht - 1.586 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505400

Sonepar Artikelnummer

120534625

Hersteller Artikelnummer

505 08 155

Hersteller Typ

505 08 155

Hersteller Artikel Nr.:

505 08 155

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082110

Gewicht:

1.586 kg

Die passende Unterlage für die TERRASYS Stelzlager sind die TERRASYS Stelzlager-Pads. Sie dienen als Ausgleichslage und Entkopplung und gewährleisten einen sicheren Stand. Die darunterliegenden Abdichtungsbahnen werden geschützt. Die einseitige Alu-Kaschierung der großen TERRASYS Stelzlager-Pads verhindert eine Weichmachermigration zwischen nicht gummiverträglichen Abdichtungsfolien (z. B. Weich-PVC) und den TERRASYS Stelzlager-Pads.