Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm ca. 5 Pads je q

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm ca. 5 Pads je q

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 20 8555

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40082110

  • Gewicht - 1.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505363

Sonepar Artikelnummer

120534642

Hersteller Artikelnummer

505 20 8555

Hersteller Typ

505 20 8555

Hersteller Artikel Nr.:

505 20 8555

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082110

Gewicht:

1.070 kg

Die TERRASYS Unterlage Pads werden punktuell in Abständen unterlegt, wenn die Tragbalken quer zur Wasserfließrichtung verlegt werden. Somit wird der Abfluss von Wasser und Verschmutzung nicht behindert. Zusätzlich werden die Tragbalken vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsdämpfend auf dem Untergrund. Pro m² werden ca. 5 Pads benötigt. Auch zur Anwendung unter Ecken von Holzfliesen beziehungsweise Steinplatten.