Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - beko TERRASYS Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm ca. 5 Pads je qm

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko TERRASYS Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm ca. 5 Pads je qm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 505 08 8555

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40082110

  • Gewicht - 0.806 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421505356

Sonepar Artikelnummer

120534629

Hersteller Artikelnummer

505 08 8555

Hersteller Typ

505 08 8555

Hersteller Artikel Nr.:

505 08 8555

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082110

Gewicht:

0.806 kg

Die TERRASYS Unterlage Pads werden punktuell in Abständen unterlegt, wenn die Tragbalken quer zur Wasserfließrichtung verlegt werden. Somit wird der Abfluss von Wasser und Verschmutzung nicht behindert. Zusätzlich werden die Tragbalken vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsdämpfend auf dem Untergrund. Pro m² werden ca. 5 Pads benötigt. Auch zur Anwendung unter Ecken von Holzfliesen beziehungsweise Steinplatten.